Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB 41

Codice art.: 092571 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Alluminio
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 41
    Colore nero / blu
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092571 41
    EAN / GTIN 4044348521496
    Codice del produttore VD PRO 1500 SF XB 41

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
    • Tomaia in leggerissima microfibra.
    • Fodera funzionale traspirante.
    • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
    • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

    Calzatura bassa con struttura senza cuciture. Linguetta piegata, applicazioni sulla tomaia.
    Serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.

    Norma:

    EN ISO 20345 S3 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Esecuzione normale NB al n. art. 092570.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello