Stivale con lacci nero VD PRO 3800 GTX, S2 XB 36

Codice art.: 092566 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S2
    Materiale puntale protettivo Alluminio
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica Ammortizzazione Vario®
    Numero di scarpa UE 36
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092566 36
    EAN / GTIN 4044348572122
    Codice del produttore VD PRO 3800 GTX XB 36

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza con membrana in GORE-TEX® per un comfort climatico ottimale. Umidità e caldo superflui vengono condotti verso l’esterno velocemente. La pelle impermeabile traspirante aiuta a mantenere un clima ottimale all’interno della scarpa.
    • Tomaia in microfibra ultraleggera.
    • Linguetta.
    • Applicazioni gambale in ottica carbonio.
    • Suola esterna TPU Athletic, nero.
    • Struttura senza cuciture.
    • Sottopiede in vero cuoio.
    • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Esecuzione normale NB al n. art. 092565.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello