Sandalo nero/blu VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, Numero di scarpa UE: 50

Codice art.: 092551 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 50
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092551 50
EAN / GTIN 4044348560808
Codice del produttore VD PRO 1000 SF XB 50

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Sandalo con doppia chiusura a strappo e ampia superficie traspirante.
Serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092550.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello