Calzatura bassa nera VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 45

Codice art.: 092507 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa VD 1510 SMC SF S3 NB
Numero di scarpa UE 45
Colore nero
Protezione centrale del piede Poliuretano
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092507 45
EAN / GTIN 4044348700129
Codice del produttore VD1510SMCSFNB45P

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO protegge il dorso del piede e il metatarso con la protezione metatarsale SECURA META COVER garantendo allo stesso tempo la flessibilità della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Linguetta imbottita.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna Perbunan, Athletic ESD, grigio ardesia.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092508.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello