Calzatura bassa nera CP 4310 ESD, S2 XB BOA 37

Codice art.: 092504 37
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®; Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®; Sistema di chiusura a rotazione
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa CP 4310 BOA S2 SRC XB
Numero di scarpa UE 37
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092504 37
EAN / GTIN 4044348681183
Codice del produttore CP4310BOAXB37P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna della serie Competition con tecnologia VARIO Multiflex® per offrire un comfort particolarmente elevato.
  • Tomaia in tessuto senza cuciture con stampa ad alta frequenza.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU, Competition ESD, nero.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092503.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello