Calzatura bassa nera CP 4310 ESD, S2 NB BOA 43

Codice art.: 092503 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composito
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®; Sistema di chiusura a rotazione
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa CP 4310 BOA S2 SRC NB
Numero di scarpa UE 43
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092503 43
EAN / GTIN 4044348680964
Codice del produttore CP4310BOANB43P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna della serie Competition con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® per un comfort particolarmente elevato.
  • Tomaia in tessuto senza cuciture con stampa ad alta frequenza.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU, Competition ESD, nero.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

CP 4310 con Fit System BOA®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092504.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello