Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura bassa, giallo/grigio/nero CP 4480 ESD, S1 XB 38

Codice art.: 092498 38

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa CP 4480 ESD S1 SRC XB
Numero di scarpa UE 38
Colore giallo/grigio/nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092498 38
Codice del produttore CP4480ESDXB38P

Descrizione

Esecuzione:

Moderna scarpa di sicurezza della serie Competition in stile sneaker con tessuto mesh e nastro per tallone. Comfort particolarmente elevato grazie alla tecnologia VARIO® REBOUND e a una struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU, Competition, nero.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Esecuzione normale XB al n. art. 092497.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello