Calzatura bassa, grigio / nero Steitz Secura Salix S1 NB, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092495 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa Salix S1 SRC NB
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092495 40
EAN / GTIN 4044348702451
Codice del produttore SALIXNB40P

Descrizione

Esecuzione:

SALIX ESD S1
  • Tessuto mesh dal design moderno.
  • Fodera in tessuto funzionale.
  • ECO CAP con una percentuale di plastica marina.
  • Sottopiede in canapa.
  • Suola esterna in TPU Competition con profilo da 3 mm.
  • Caratteristiche ESD.
  • Struttura priva di metallo.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092496.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello