Calzature per saldatori, nero/arancione Calzature per saldatori FW07 Compositelite, S3 38

Codice art.: 092432 38
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Numero di scarpa UE 38
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092432 38
EAN / GTIN 5036108183944

Descrizione

Esecuzione:

Calzature per saldatori FW07 con aletta di protezione in pelle per proteggere dalle scintille.
  • Cuciture ignifughe.
  • Puntale protettivo e lamina antiperforazione senza metalli.
  • Suola in PU/gomma, resistente al calore fino a 300 °C.
  • Tomaia imbottita e plantare in grado di assorbire l’energia per un comfort maggiore.

Norma:

EN ISO 20345 2011 S3 HRO

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello