Stivali, nero Stivali FE02 Ridge Composite S3S ESD 35

Codice art.: 092431 35
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3S
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Sistema di chiusura a rotazione; resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3S
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Sistema di chiusura a rotazione; resistente ai combustibili
Numero di scarpa UE 35
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092431 35
EAN / GTIN 5036108398690

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza FE02 dotata di sistema di allacciatura rapida per un’allacciatura e una slacciatura più rapide.
  • Tomaia in pelle nubuk.
  • Caratteristiche ESD.
  • Puntale protettivo senza metalli e suola intermedia.
  • Suola in PU/PU resistente a combustibili e petrolio.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello