Calzatura alta modello saldatore nera FUSE, S3 46

Codice art.: 092416 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) 300 °C
Numero di scarpa UE 46
Colore nero
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092416 46
EAN / GTIN 8023796663282
Codice del produttore 13541-000 GR. 46

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta modello saldatore FUSE.
  • Tomaia in cuoio impresso idrorepellente.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all’abrasione.
  • Plantare in materiale misto speciale (EVA e nitrile) per sostenere meglio il corpo.
  • Suola esterna in PU/nitrile (resistente al calore fino a 300 °C).
  • Cuciture resistenti al calore.
  • Chiusura a strappo regolabile.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello