Calzatura bassa nera MONTI, S3S FO SR, Numero di scarpa UE: 47

Codice art.: 092414 47
Price per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3S
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3S
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica resistente ai combustibili
Numero di scarpa UE 47
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092414 47
EAN / GTIN 8023796629738
Codice del produttore 78802-000 GR. 47
Produttore COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MONTI dal design sportivo.
  • Tomaia senza cuciture in tessuto traspirante e idrorepellente TECHSHELL.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all’abrasione.
  • Plantare anatomico e forato in PU, ammortizzante.
  • Suola esterna in PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello