Calzatura bassa nera/arancione CREGAN, S3S CI FO SR 37

Codice art.: 092378 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3S
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3S
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica resistente ai combustibili
Numero di scarpa UE 37
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092378 37
EAN / GTIN 8023796441491
Codice del produttore 78881-000 GR. 37

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza CREGAN.
  • Tomaia in cuoio idrorepellente.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all'abrasione.
  • Plantare anatomico e forato in PU, ammortizzante.
  • Suola esterna: PU/TPU.
  • Spunterbo in TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 48.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello