Sandalo nero/argento Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P 42

Codice art.: 092288 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Black Eagle Safety
    Genere da uomo
    Grado di protezione S1P
    Materiale puntale protettivo Composito
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 42
    Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092288 42
    EAN / GTIN 4044465317910
    Codice del produttore 610005 GR. 42

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calzatura professionale comoda, leggera e sicura per ambienti interni e per l'estate.
    • Esterno in microfibra con fibra a rete porosa.
    • Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.
    • Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.
    • Suola esterna antiscivolo in gomma.
    • Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.
    • Caratteristiche ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello