Calzatura bassa nera/blu Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 41

Codice art.: 092280 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Black Eagle Safety
    Genere da uomo
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Composito
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 41
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092280 41
    EAN / GTIN 4044465250026
    Codice del produttore 610001 GR. 41

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpe di sicurezza S3 leggere con membrana in GORE-TEX® in stile sportivo per un comfort climatico ottimale. Impermeabile e traspirante.
    • Esterno in microfibra e tessuto.
    • Fodera interna resistente all'abrasione per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.
    • Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.
    • Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.
    • Suola esterna antiscivolo in gomma.
    • Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.
    • Caratteristiche ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello