Calzatura alta con lacci nera FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 44

Codice art.: 092268 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto 768721-44
Numero di scarpa UE 44
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092268 44
EAN / GTIN 4030839324400
Codice del produttore 768721-44

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza FRANCESCO ESD della gamma di prodotti ELTEN WELLMAXX.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Sicurezza antiscivolo eccellente grazie alla tecnologia Safety Grip.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Spunterbo in PU per la protezione della tomaia.
  • Strisce riflettenti per una migliore visibilità.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello