Calzatura bassa nera/rossa STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092266 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto 728671-45
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092266 45
EAN / GTIN 4030839389195
Codice del produttore 728671-45

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza alla moda STEWART, stile tempo libero.
  • Tomaia in Nubuk idrorepellente.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Spunterbo in PU.
  • Suola GOMMA/TPU WELLMAXX GRIP con interno della suola in Infinergy® di BASF.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello