Calzatura bassa nera/blu IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 42

Codice art.: 092263 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie IMPULSE
    Genere da uomo
    Grado di protezione S1
    Materiale puntale protettivo Composito
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
    Numero di scarpa UE 42
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092263 42
    EAN / GTIN 4030839350058
    Codice del produttore 729755-42

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comoda scarpa di sicurezza IMPULSE XXT dal design moderno.
    • Tomaia in microfibra.
    • Fodera in tessuto traspirante.
    • Linguetta imbottita.
    • Soletta plantare ESD PRO black.
    • Suola in PU/PU Wellmaxx TRAINERS, antiscivolo.
    • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
    • Caratteristiche ESD.
    • Esecuzione priva di metallo e cuoio.

    Sistema di lacci elastici con allacciatura rapida.

    Norma:

    EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello