Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura alta con lacci, grigio / nero SENSATION UP Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092261 46

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SENSATION UP
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 46
Colore grigio / nero
Tipo di prodotto Stivale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092261 46
Codice del produttore 76201-46

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza SENSATION UP dal design moderno e casual..
  • Tomaia in materiale idrorepellente: tessuto in stile jeans e Nubuk.
  • Fodera in tessuto BIOACTIVE che garantisce elevata traspirabilità.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in TPU/PU UP, antiscivolo.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Fornitura:

Lacci extra inclusi (colore nero).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello