Calzatura alta modello saldatore nera CARL HI, S3, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092255 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CARL
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE 42
Colore nero
Tomaia Cuoio
Materiale suola esterna Gomma / PU
Materiale fodera interna Pelle
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092255 42
EAN / GTIN 4030839210451
Codice del produttore 64461-42

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in pelle.
  • Linguetta chiusa.
  • Soletta plantare Basic grey.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antscivolo / PU.
  • Puntale in PU.
  • Cuciture resistenti al calore.
  • Allacciatura che permette di indossarle (e sfilarle) rapidamente.
  • Imbottitura laterale con protezione dalle scintille.
  • Soletta antistatica

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello