Calzatura bassa nera/rossa SENEX PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092246 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SENEX
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Colore nero / rosso
Tomaia Cordura®
Materiale suola esterna TPU / PU
Senza metallo né cuoio
Per solette ortopediche
Con materiale riflettente (buona visibilità)
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092246 45
EAN / GTIN 4030839255018
Codice del produttore 726771-45

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.
  • Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.
  • Prive di metallo e cuoio.
  • Inserti riflettenti.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza in Cordura® resistente alle abrasioni e allo sporco, nonché idrorepellente.
  • Di facile manutenzione, si asciuga rapidamente.
  • Priva di metallo e cuoio.
  • Massimo comfort grazie al design leggero.
  • Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all’acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello