Calzatura bassa nera MANAGER XXB Low ESD, S3 44

Codice art.: 092243 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092243 44
EAN / GTIN 4030839381847
Codice del produttore 723231-44

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza Business dall’aspetto elegante, ideale per un outfit professionale nei toni del nero. Interno della suola in materiale high-tech Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Tomaia in Nubuk.
  • Fodera in pelle.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Soletta plantare Sportive ESD grey.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello