Calzatura bassa nera/rossa MADDOX black-red W Low ESD, S3 45

Codice art.: 092239 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MADDOX
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092239 45
EAN / GTIN 4030839352861
Codice del produttore 729201-45

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MADDOX sportiva e moderna, stile sneaker.
  • Tomaia in tessuto e pelle scamosciata (n. art. 092236 MADDOX blue)
  • Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente (n. art. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD.
  • Suola in TPU/PU MAXXIMO, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.

Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga W (larghezza massima) disponibile al n. art. 092239 da Dim. 40 a 48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello