Calzatura alta con lacci marrone NIKOLAS XW ESD, S3 48

Codice art.: 092235 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NIKOLAS
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Colore marrone
Tipo di prodotto Stivale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092235 48
EAN / GTIN 4030839196601
Codice del produttore 763371-48

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza Casual Business in stile Desert. Si abbina perfettamente all’abito.
  • Tomaia in Nubuk.
  • Fodera in pelle.
  • Soletta plantare BUSINESS ESD.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Calzata extra large.
  • Suola MONO-PU BUSINESS.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 40 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 40 – 48.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello