Calzatura alta con lacci nera/grigia REACTION XXT Mid ESD, S3 45

Codice art.: 092201 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie REACTION
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092201 45
EAN / GTIN 4030839347201
Codice del produttore 769701-45

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza REACTION XXT, completamente rinnovata rispetto al modello ELTEN REACTION grey nel classico colore nero-grigio. L'interno della suola in materiale Infinergy® della BASF restituisce al piede l’energia prodotta durante una camminata e possiede al tempo stesso ottime proprietà di ammortizzazione.
  • Tomaia in cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Puntale resistente alle abrasioni.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello