Calzatura bassa nera Scarpa di sicurezza comfort black ESD, S3 W1 39

Codice art.: 092175 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092175 39
EAN / GTIN 4067263780038
Codice del produttore 092175 39

Descrizione

Esecuzione:

La calzatura di sicurezza GARANT comfort unisce la massima comodità al design moderno. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità “Made in Germany”, garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera. Le diverse larghezze della tomaia (larghezza W1 calzata normale, larghezza W2 calzata ampia) e la lavorazione anatomica danno vita a un “autentico” sistema di larghezza multipla, offrendo così una soluzione ideale per ogni tipo di piede. L’applicazione di principi ergonomici e un sistema di ammortizzazione intercambiabile a seconda del peso riducono sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia, contribuendo quindi in maniera significativa a mantenere il corpo in buona salute nel lungo periodo.
  • Tomaia in microfibra leggera ma resistente.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Pratico calzascarpe GARANT Comfort per indossare le scarpe in modo facile e veloce.
  • Plantare GARANT Comfort con ammortizzazione a seconda del peso.
  • Suola esterna GARANT comfort in TPU.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura bassa con struttura senza cuciture e protezione antiperforazione in tessuto. Linguetta imbottita. Protezione contro la penetrazione di acqua.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

  • Plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso disponibile negli accessori per la protezione del piede ai n. art.: 092864 (morbido), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • Le scarpe con Dim. 36-39 vengono fornite di serie con ammortizzazione morbida, quelle con Dim. 40-45 con ammortizzazione media e quelle con Dim. 46-48 con ammortizzazione dura.
  • Sempre negli accessori per la protezione del piede sono disponibili anche i lacci GARANT adatti al 092855 120.

Esecuzione larga W2 al n. art. 092176.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello