Calzatura bassa, nero / bianco uvex 1 sport, S3 42

Codice art.: 092148 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Composito
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 42
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092148 42
    EAN / GTIN 4031101679457
    Codice del produttore 6596242

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza leggera, sportiva e curata nei minimi dettagli. Realizzata in materiali sintetici che la rendono particolarmente adatta per le persone allergiche al cromo. Calzata 11.
    • Suola esterna in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo.
    • Puntale protettivo 100% senza metalli, forma anatomica e con buona stabilità laterale.
    • Caratteristiche ESD.
    • Comodo plantare con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.

    Tomaia in microvelluto traspirante.

    Norma:

    EN ISO20345:2011 S3 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello