Calzatura bassa, nero / bianco uvex 1 sport, S1P 51

Codice art.: 092147 51
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 51
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092147 51
EAN / GTIN 4031101731773
Codice del produttore 6594251

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera, sportiva e curata nei minimi dettagli. Realizzata in materiali sintetici che la rendono particolarmente adatta per le persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Suola esterna in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo.
  • Puntale protettivo 100% senza metalli, forma anatomica e con buona stabilità laterale.
  • Caratteristiche ESD.
  • Comodo plantare con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.

Tomaia in tessuto traspirante.

Norma:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello