Calzatura bassa, nero / bianco uvex 1 sport, S1 50

Codice art.: 092146 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 50
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092146 50
EAN / GTIN 4031101699974
Codice del produttore 6594850

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera, sportiva e curata nei minimi dettagli. Realizzata in materiali sintetici che la rendono particolarmente adatta per le persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Suola esterna in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo.
  • Puntale protettivo 100% senza metalli, forma anatomica e con buona stabilità laterale.
  • Caratteristiche ESD.
  • Comodo plantare con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.

Tomaia in tessuto traspirante.

Norma:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello