Calzatura bassa nera/arancione uvex 2, S3, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092135 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 2
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Colore nero / arancione
Tomaia Cuoio
Materiale fodera interna Distance Mesh
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092135 45
EAN / GTIN 4031101609577
Codice del produttore 6502245

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera e flessibile. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Fodera in Distance Mesh
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100 % privo di metalli.
  • Suola esterna a doppio strato in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Spunterbo in PU per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con pelle pieno fiore idrofobizzata e stringhe elastiche con allacciatura rapida. Con inserto antiperforazione non metallico.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello