Calzatura bassa verde / nero uvex 1 G2 planet, S1P 46

Codice art.: 092128 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Genere da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092128 46
EAN / GTIN 4031101946245
Codice del produttore 6824246

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza straordinariamente leggera e flessibile realizzata con materiali riciclati e sostenibili.
  • Tomaia in tessuto uvex x-dry knit planet realizzata con bottiglie in PET riciclate al 100%.
  • Fodera interna traspirante realizzata al 18% in bambù e al 52% in poliammide riciclata.
  • Suola esterna in TPU uvex x-tended grip planet ergonomica con scarti di PU rigenerati fino al 10%. Particolarmente resistente e antiscivolo.
  • Inserto antiperforazione non metallico in materiale riciclato al 100%.
  • Stringhe elastiche personalizzabili in materiale riciclato al 100%, inclusa allacciatura rapida.
  • Spunterbo in TPR in materiale riciclato al 40%. Protezione dall’usura.
  • Comodo plantare antistatico sostituibile con superficie realizzata con bottiglie in PET riciclate al 100% ed espanso costituito da scarti di PU rigenerati.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Tecnologia delle suole uvex i-PUREnrj con le migliori proprietà di attenuazione.
  • Tutti i materiali delle suole sono senza silicone, senza plasticizzanti e non contengono altre sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Linguetta imbottita.
  • Adatta per persone allergiche al cromo.
  • Calzata 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Tomaia in tessuto realizzato con bottiglie in PET riciclate.
  • Fodera interna traspirante.
  • Puntale protettivo uvex xenova® privo di parti metalliche.
  • Suola esterna in TPU.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello