Calzatura bassa verde / nero uvex 1 G2 planet, S1P 35

Codice art.: 092128 35
Sconto
177.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie uvex 1
    Genere da uomo
    Grado di protezione S1P
    Materiale puntale protettivo Composito
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
    Numero di scarpa UE 35
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092128 35
    EAN / GTIN 4031101946160
    Codice del produttore 6824235

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza straordinariamente leggera e flessibile realizzata con materiali riciclati e sostenibili.
    • Tomaia in tessuto uvex x-dry knit planet realizzata con bottiglie in PET riciclate al 100%.
    • Fodera interna traspirante realizzata al 18% in bambù e al 52% in poliammide riciclata.
    • Suola esterna in TPU uvex x-tended grip planet ergonomica con scarti di PU rigenerati fino al 10%. Particolarmente resistente e antiscivolo.
    • Inserto antiperforazione non metallico in materiale riciclato al 100%.
    • Stringhe elastiche personalizzabili in materiale riciclato al 100%, inclusa allacciatura rapida.
    • Spunterbo in TPR in materiale riciclato al 40%. Protezione dall’usura.
    • Comodo plantare antistatico sostituibile con superficie realizzata con bottiglie in PET riciclate al 100% ed espanso costituito da scarti di PU rigenerati.
    • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
    • Tecnologia delle suole uvex i-PUREnrj con le migliori proprietà di attenuazione.
    • Tutti i materiali delle suole sono senza silicone, senza plasticizzanti e non contengono altre sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura.
    • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
    • Linguetta imbottita.
    • Adatta per persone allergiche al cromo.
    • Calzata 11.

    uvex 1 G2 planet 2.0
    • Tomaia in tessuto realizzato con bottiglie in PET riciclate.
    • Fodera interna traspirante.
    • Puntale protettivo uvex xenova® privo di parti metalliche.
    • Suola esterna in TPU.
    • Caratteristiche ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello