{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | uvex 1 | |
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S2 | |
Materiale puntale protettivo | Composito | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 48 | |
Tipo di calzatura | Stivale con lacci | |
Colore | nero / giallo | |
Tomaia | Microvelluto high-tech idrofobizzato | |
Materiale suola esterna | Poliuretano | |
Materiale fodera interna | Distance Mesh | |
Senza metallo né cuoio | sì | |
Chiusura | Lacci | |
Proprietà antiscivolo | sì | |
Assorbimento di energia nella zona del tallone | sì | |
Antistatico | sì | |
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua | sì | |
Impermeabilità dell’intera calzatura | sì | |
Suola resistente a oli e benzina | sì | |
Plantare estraibile | sì | |
Per allergici al cromo | sì | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092118 48 | |
EAN / GTIN | 4031101534909 | |
Codice del produttore | 8545848 |