Calzatura bassa nera/gialla uvex 1, S1P 46

Codice art.: 092114 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092114 46
EAN / GTIN 4031101577760
Codice del produttore 8514246

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera in Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con stringhe elastiche per un’allacciatura rapida. Tomaia in microvelluto traspirante forato.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello