Calzatura bassa nera/gialla uvex 1, S1 52

Codice art.: 092111 52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie uvex 1
    Genere Unisex
    Grado di protezione S1
    Materiale puntale protettivo Composito
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 52
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092111 52
    EAN / GTIN 4031101560175
    Codice del produttore 8543852

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
    • Tomaia in microvelluto.
    • Fodera in Distance Mesh.
    • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
    • Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
    • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
    • Caratteristiche ESD.

    Scarpa di sicurezza con stringhe elastiche per un’allacciatura rapida.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello