Sandalo nero/giallo uvex 1, S1, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092110 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Dimensione UK 7,5
Dimensione US 9,5
Numero di scarpa UE 41
Tipo di calzatura Sandalo
Colore nero / giallo
Tomaia Microvelluto high-tech idrofobizzato
Materiale suola esterna PU
Materiale fodera interna Fodera Distance Mesh
Chiusura Chiusura a strappo
Suola esterna scolpita
Proprietà antiscivolo
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Antistatico
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua no
Impermeabilità dell’intera calzatura no
Suola resistente a oli e benzina no
Plantare estraibile
Per allergici al cromo
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092110 41
EAN / GTIN 4031101543079
Codice del produttore 8542841

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera in Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Sandali di sicurezza con doppia chiusura a strappo e grandi fori di aerazione.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello