Esecuzione:
La scarpa di sicurezza HOLEX Move Two si contraddistingue per un materiale leggero e flessibile che risulta essere al tempo stesso resistente e traspirante. La combinazione dei materiali garantisce una piacevole sensazione di comfort durante l’utilizzo. Il design dalle linee classiche si integra perfettamente con gli elementi in stile moderno, creando un effetto visivo unico nel suo genere. Struttura robusta contro danni e sporcizia.
- Tomaia in microfibra.
- Protezione antiperforazione in tessuto.
- Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
- Fodera funzionale in mesh a sandwich realizzata in 100% poliestere, traspirante e resistente all’abrasione.
- Plantare in espanso in mesh / PU.
- Suola esterna in PU / TPU, nero.
- Elevata visibilità grazie agli elementi riflettenti.
Sandalo con chiusura a strappo.
Norma:
EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.
Nota:
Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art.
092862 110,
092863 130 e le solette HOLEX n. art.
092845 36-48.