Calzatura alta con lacci nera Calzatura alta HOLEX Classic Two S3 ESD 44

Codice art.: 092094 44
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092094 44
EAN / GTIN 4067263113881
Codice del produttore 092094 44

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza HOLEX Classic unisce il comfort a un design classico. Il materiale è resistente all’acqua. La suola è resistente all’olio. Inoltre, la scarpa è molto robusta contro danni e sporcizia.
  • Protezione antiperforazione metallica.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Fodera funzionale in mesh a sandwich realizzata in 100% poliestere, traspirante e resistente all’abrasione.
  • Plantare in espanso in mesh/PU.
  • Elevata visibilità grazie agli elementi riflettenti.
  • Tomaia in nubuck.
  • Suola esterna in PU / TPU, nero.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 092862 110, 092863 130 e le solette HOLEX n. art. 092845 36-48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello