Calzatura bassa, nero / grigio Scarpa di sicurezza Move One grey, ESD, S3 39

Codice art.: 092089 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092089 39
EAN / GTIN 4067263669326
Codice del produttore 092089 39

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza HOLEX Move One unisce il comfort a un design moderno e sportivo. Il materiale è leggero e impermeabile. Inoltre è molto robusto contro danni e sporcizia.
  • Tomaia in tessuto Oxford resistente all’abrasione e TPU temprato.
  • Fodera funzionale a mesh a sandwich.
  • Suola esterna in PU/TPU, nero.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Plantare in espanso in mesh e PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Nota:

Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 092867 125, 092868 125, 092869 125 e le solette HOLEX n. art. 092844 36-48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello