Calzatura bassa nera/rossa Scarpa di sicurezza Move One, ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092081 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092081 36
EAN / GTIN 4062406724016
Codice del produttore 092081 36

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza HOLEX Move One unisce il comfort a un design moderno e sportivo. Il materiale è leggero e, inoltre, molto resistente a danni e sporcizia.
  • Tomaia in tessuto Oxford resistente all’abrasione e TPU temprato.
  • Fodera funzionale a mesh a sandwich.
  • Suola esterna in PU/TPU, nero.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Plantare in espanso in mesh e PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Nota:

Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 092867 125, 092868 125, 092869 125 e le solette HOLEX n. art. 092844 36-48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello