Esecuzione:
La calzatura di sicurezza GARANT comfort unisce la massima comodità al design moderno. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità “Made in Germany”, garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera. Le diverse larghezze della tomaia e la lavorazione anatomica danno vita a un autentico sistema di larghezza multipla per offrire una soluzione ideale in grado di adattarsi a ogni tipo di piede. L’applicazione di principi ergonomici e un sistema di ammortizzazione intercambiabile a seconda del peso riducono sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia, contribuendo quindi a mantenere il corpo in buona salute nel lungo periodo.
- Tomaia in microfibra leggera ma resistente.
- Fodera funzionale traspirante.
- Pratico calzascarpe GARANT comfort per indossare le scarpe in modo facile e veloce.
- Plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso.
- Suola esterna GARANT comfort in TPU.
- Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Calzatura alta con struttura senza cuciture. Linguetta imbottita. Protezione contro la penetrazione di acqua.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
Nota:
Esecuzione sottile W1 al n. art.
092074.
- Per il plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso vedi Accessori per protezione del piede: 092864 (morbido), 092865 (medio), 092866 (duro).
- Le scarpe con Dim. 36-39 vengono fornite di serie con ammortizzazione morbida, quelle con Dim. 40-45 con ammortizzazione media e quelle con Dim. 46-48 con ammortizzazione dura.
- Sempre negli accessori per la protezione del piede sono disponibili anche i lacci per la calzatura alta GARANT adatti: 092855 120, nonché il sistema di allacciatura rapida per i sandali: 092856 55 (Dim. 36-41) e 092856 65 (Dim. 42-48).
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
- Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.
Sachwidriger Einsatz- Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
- Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.
Sachwidriger Einsatz- Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.