Calzatura alta con lacci antracite/nero Calzatura alta con lacci di sicurezza comfort ESD, S3 W1 43

Codice art.: 092074 43
Sconto
103.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Alluminio
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica Ammortizzazione Vario®
    Numero di scarpa UE 43
    Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092074 43
    EAN / GTIN 4062406400552
    Codice del produttore 092074 43

    Descrizione

    Esecuzione:

    La calzatura di sicurezza GARANT comfort unisce la massima comodità al design moderno. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità “Made in Germany”, garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera. Le diverse larghezze della tomaia e la lavorazione anatomica danno vita a un autentico sistema di larghezza multipla per offrire una soluzione ideale in grado di adattarsi a ogni tipo di piede. L’applicazione di principi ergonomici e un sistema di ammortizzazione intercambiabile a seconda del peso riducono sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia, contribuendo quindi a mantenere il corpo in buona salute nel lungo periodo.
    • Tomaia in microfibra leggera ma resistente.
    • Fodera funzionale traspirante.
    • Pratico calzascarpe GARANT comfort per indossare le scarpe in modo facile e veloce.
    • Plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso.
    • Suola esterna GARANT comfort in TPU.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

    Calzatura alta con struttura senza cuciture. Linguetta imbottita. Protezione contro la penetrazione di acqua.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Nota:

    • Per il plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso vedi Accessori per protezione del piede: 092864 (morbido), 092865 (medio), 092866 (duro).
    • Le scarpe con Dim. 36-39 vengono fornite di serie con ammortizzazione morbida, quelle con Dim. 40-45 con ammortizzazione media e quelle con Dim. 46-48 con ammortizzazione dura.
    • Sempre negli accessori per la protezione del piede sono disponibili anche i lacci per la calzatura alta GARANT adatti: 092855 120, nonché il sistema di allacciatura rapida per i sandali: 092856 55 (Dim. 36-41) e 092856 65 (Dim. 42-48).

    Esecuzione larga W2 al n. art. 092075.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello