Calzatura bassa, antracite/nero Scarpa di sicurezza comfort ESD, S3 W1, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092070 41
Sconto
100.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092070 41
EAN / GTIN 4062406280925
Codice del produttore 092070 41

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza GARANT comfort unisce la massima comodità al design moderno. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità “Made in Germany”, garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera. Le diverse larghezze della tomaia (larghezza W1 calzata normale, larghezza W2 calzata ampia) e la lavorazione anatomica danno vita a un “autentico” sistema di larghezza multipla, offrendo così una soluzione ideale per ogni tipo di piede. L’applicazione di principi ergonomici e un sistema di ammortizzazione intercambiabile a seconda del peso riducono sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia, contribuendo quindi in maniera significativa a mantenere il corpo in buona salute nel lungo periodo.
  • Tomaia in microfibra leggera ma resistente.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Pratico calzascarpe GARANT comfort per indossare le scarpe in modo facile e veloce.
  • Plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso.
  • Suola esterna GARANT comfort in TPU.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura bassa con struttura senza cuciture e protezione antiperforazione in tessuto. Linguetta imbottita. Protezione contro la penetrazione di acqua.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

  • Per il plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso vedi Accessori per protezione del piede: 092864 (morbido), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • Le scarpe con Dim. 36-39 vengono fornite di serie con ammortizzazione morbida, quelle con Dim. 40-45 con ammortizzazione media e quelle con Dim. 46-48 con ammortizzazione dura.
  • Sempre negli accessori per la protezione del piede sono disponibili anche i lacci GARANT adatti: 092855 120.

Esecuzione larga W2 al n. art. 092071.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Calzatura bassa, antracite/nero Scarpa di sicurezza comfort ESD, S3 W1, Numero di scarpa UE: 41

Calzatura bassa, antracite/nero Scarpa di sicurezza comfort ESD, S3 W1, Numero di scarpa UE: 41

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
100.50 CHF
CHF  82.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  100.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Resistenza antiperforazione Tessuto Tessuto
Materiale puntale protettivo Alluminio Alluminio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione S3 S3
Numero di scarpa UE 41 41
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza Calzatura bassa di sicurezza
Genere Unisex Unisex

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello