Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca invernale AKER, blu cobalto, Taglia unisex: L

Codice art.: 091971 L
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 145
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AKER
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 145 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore blu cobalto
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091971 L
EAN / GTIN 7040054956543

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale leggera AKER con isolamento Primaloft®. Grazie alla Helly Tech® Protection, la giacca rimane asciutta e calda anche in condizioni avverse. Completamente impermeabile, antivento e traspirante. Comfort elevato grazie a dettagli intelligenti, quali protezione antivento, fondo e polsini della manica regolabili, cappuccio regolabile tramite chiusura a strappo. Le strisce riflettenti sulle spalle e sulle maniche garantiscono una maggiore visibilità. Finissaggio facile del tessuto grazie alla chiusura lampo interna.
  • Chiusura lampo YKK di alta qualità.
  • Tasche diagonali con chiusura lampo e patella.
  • Tasca interna con chiusura a strappo.

Per:

Pantaloni invernali AKER, n. art. 091849.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello