{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 2 | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 180 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | giallo / nero | |
Taglia unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tipo di prodotto | Parka alta visibilità |
Codice articolo | 091950 M | |
EAN / GTIN | 4029201142261 | |
Codice del produttore | 3160 M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Parka alta visibilità PREVENT® M
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
135.00 CHF
CHF 62.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / nero | arancione / nero | giallo / nero |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 180 | 180 | 180 |
Norma | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Taglia unisex | M | M | M |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | 100% poliestere | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Parka alta visibilità | Parka alta visibilità | Parka alta visibilità |