{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 modello 6; EN 471 | |
Serie | Indumenti multinorma Rofa | |
Genere | da uomo | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | giallo | |
Materiale | Modacrile, cotone | |
Taglia DE | 56-62 | |
Normativa | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 Adesivi riflettenti perimetrali | sì | |
Tasca portacellulare | sì | |
Tipo di prodotto | Gilet catarifrangente |
Codice articolo | 091888 56-62 | |
EAN / GTIN | 4046181669045 | |
Codice del produttore | 155190 300 GR.2 |