Giacca invernale S

Codice art.: 091884 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 160
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343; EN 342

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 100% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 160 g/m2
    Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 40 °C
    Colore nero
    Taglia unisex S
    Norma EN 343; EN 342
    Tipo di prodotto Giacca invernale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091884 S
    EAN / GTIN 7330509392362
    Codice del produttore 488119879900S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giacca invernale resistente a vento e acqua molto traspirante. L'imbottitura in mesh assicura una migliore ventilazione su schiena, ascelle e collo. Grazie a dettagli tecnici, come le cuciture sigillate, la giacca mantiene la propria ermeticità anche in luoghi con sollecitazioni estreme. Ottima vestibilità grazie alle maniche preformate, alla parte posteriore allungata, al girovita e ai polsini della manica regolabili. Con cappuccio staccabile. Gli inserti riflettenti conferiscono alla giacca un look sportivo e garantiscono la massima visibilità.
    • Chiusura lampo rivestita.
    • Tasca pettorale con chiusura lampo.
    • Tasche frontali con chiusura lampo, foderate in pile.
    • Tasca interna con chiusura a strappo.
    • Certificazione a norma EN 343 (Cl. 3.1) e EN 342 in abbinata ai pantaloni invernali di Blakläder codice articolo fornitore 1810. (ordinabili come fuori catalogo)

    Nota:

    Giacca invernale da donna disponibile in nero al n. art. 091879.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello