Gilet termico trapuntato XL

Codice art.: 091874 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliammide
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 30 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Giacche termiche Uvex
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliammide
Lavaggio Lavaggio delicato 30 °C
Colore nero / blu
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Gilet trapuntato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091874 XL
EAN / GTIN 4031101571072
Codice del produttore 9866712

Descrizione

Esecuzione:

Pratico gilet termico trapuntato per la mezza stagione.
100% poliammide con rivestimento impermeabile in PU e imbottitura 100% poliestere. Buona vestibilità grazie alla parte posteriore allungata e alla coulisse regolabile. Con accenti cromatici grazie alle strisce blu riflettenti e al pile blu all'interno.
  • Colletto alla coreana con cappuccio regolabile e staccabile.
  • Chiusura lampo a una via in plastica.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Tasche interne con chiusura a strappo.
  • Tasche laterali con chiusura lampo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello