{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 170 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non stirare | |
Colore | lime / nero | |
Taglia unisex | S | |
Tipo di prodotto | Giacca di microfleece |
Codice articolo | 091868 S | |
EAN / GTIN | 7330509434208 |