Giacca ibrida da donna, grigio melange / nero, Taglia unisex: 3XL

Codice art.: 091854 3XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 380
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 380 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore grigio melange / nero
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca in softshell

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091854 3XL
EAN / GTIN 7330509728642
Codice del produttore 593121179099XXXL

Descrizione

Esecuzione:

Giacca ibrida da donna moderna e funzionale che mantiene il calore in modo ottimale e garantisce un’elevata libertà di movimento. Con robusta chiusura lampo anteriore in plastica e patta antivento interna. Tasche laterali con chiusura lampo ed estremità delle maniche con polsini. Sulla superficie esterna può essere facilmente applicato un logo aziendale.
Giacca ibrida da donna con imbottitura sottile ma calda sul lato anteriore e posteriore e parzialmente su cappuccio e spalle, nonché con inserti in Softshell su spalle, braccia e fianchi. Con parte posteriore allungata ed estremità della manica con elastico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello